• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit Zangen und verschiedenen Handwerkzeugen, 16-tlg.

Artikel-Nr.: 0615990N2S
Netto: 140,00 €
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
    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0615990N2S
    EAN / GTIN 4059952678986
    Herstellernummer 0615990N2S

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Perfekt verstaut und immer zur Hand: 16-teiliges Profi-Handwerkzeug-Set in L-BOXX
    • Robust und langlebig dank hochwertigster Materialien wie Chrom-Vanadium-Stahl und Aluminium
    • Hoher Arbeitskomfort dank Softgrip und ergonomischem Werkzeugdesign
    • Immer zur Hand: Lieferung in L-BOXX mit 2 Halbeinlagen, so dass alle Werkzeuge gut verstaut sind und mühelos transportiert werden können

    Merkmal:

    • Volumen: 18,701 dm3
    • Bruttogewicht: 2,885 kg
    • Nettogewicht: 1,2 kg
    • Abmessung Breite: 360 mm
    • Abmessung Höhe: 117 mm
    • Abmessung Länge: 444 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb