• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400

Artikel-Nr.: 0615990M92
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 471,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0615990M92
Kopieren
EAN / GTIN 4059952636740
Kopieren
Herstellernummer 0615990M92
Kopieren
L-Nummer L00590 1510
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400
  • Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise
  • geführte Schnitte
  • Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen
  • Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken
  • Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie
  • Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB
  • Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen
  • Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel
  • und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell
  • Festool und Makita
  • Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht: 7.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 65 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 85 mm
  • Nenneingangsleistung: 2200 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 235 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • L-BOXX374N
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • 1 x Führungsschiene FSN 1400
    • Parallelanschlag