• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400

Artikel-Nr.: 0615990M90
Netto: 590,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990M90
EAN / GTIN 4059952636726
Herstellernummer 0615990M90
L-Nummer L00590 1532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400
  • Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm
  • Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen
  • die eine hohe Sägekraft erfordern
  • Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel
  • ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell
  • Festool und Makita
  • Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse
  • die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
  • Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB
  • Sperrholz oder MDF
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht
  • Gebläse
  • Absaugstutzen
  • Sanftanlauf
  • Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 42 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 57 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • L-BOXX 238
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36
    • 1 x Führungsschiene FSN 1400
    • Parallelanschlag

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb