• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC

Artikel-Nr.: 0615990M0A
Netto: 944,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990M0A
EAN / GTIN 4059952567112
Herstellernummer 0615990M0A
L-Nummer L00590 1253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC, Die Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional aus dem 18V-Sortiment von Bosch bietet die Leistung eines Netzgeräts und ist extrem kompakt
  • Ihre innovative BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V liefert maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1.620 Watt
  • Dank ihres einzigartigen kompakten Designs, das den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht, bietet die Säge höchste Mobilität
  • Ihre sehr kompakte Bauform ermöglicht einen minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand
  • Diese Tauchsäge eignet sich für Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas
  • Es kann mit Staubsack verwendet werden und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und den Führungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per App, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Spindelarretierung aus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsplatte: 305 x 169 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 5500 min-1
  • Neigungswinkel: -1 - 47 °
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 140 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (45°): 32 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (90°): 46 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°): 32 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°): 52 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 209 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 234 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 374 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 1 x Führungsschiene FSN 1400
    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42
    • L-BOXX 238
    • Staubbeutel
    • Innensechskantschlüssel

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb