• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paneelsäge GCM 8 SJL und Arbeitstisch GTA 2600 in Karton

Artikel-Nr.: 0615990FV8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 666,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0615990FV8
Kopieren
EAN / GTIN 3165140777780
Kopieren
Herstellernummer 0615990FV8
Kopieren
L-Nummer L00590 369
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton
  • Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional
  • Arbeitstisch GTA 2600 Professional

Merkmal:

  • Volumen: 178,464 dm3
  • Bruttogewicht: 44 kg
  • Nettogewicht: 30 kg
  • Abmessung Breite: 480 mm
  • Abmessung Höhe: 440 mm
  • Abmessung Länge: 845 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb