• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler - mit NTC-Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0615 1212
Netto: 79,00 €
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615 1212
EAN / GTIN 4029547019142
Herstellernummer 0615 1212
L-Nummer L40540 459

Beschreibung

Beschreibung:

Für präzise Temperaturmessungen: Verwenden Sie die wasserdichte Tauch-/Einstech-Sonde mit einem kompatiblen Messgerät (bitte separat bestellen) zur Durchführung von Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und halbfesten Medien
  • Wasserdichte Tauch-/Einstech-Sonde - Ausstattung und Einsatzgebiete
  • Verbinden Sie die Tauch-/Einstech-Sonde über das Festkabel mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Der Tauch-/Einstechfühler ist mit einem hochwertigen NTC-Sensor ausgestattet, ist einfach zu bedienen und zeichnet sich durch eine hohe Messgenauigkeit von bis zu ±0,2 °C aus
  • Der wasserdichte Tauch-/Einstechfühler ist für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und halbfesten Medien konzipiert und bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So eignet er sich zum Beispiel für die Temperaturmessung von Wasser und für anspruchsvolle Temperaturmessungen im Bereich der Lebensmittelproduktion.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb