• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler - zur U-Wert-Bestimmung

Artikel-Nr.: 0614 1635
Netto: 240,00 €
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0614 1635
EAN / GTIN 4029547002861
Herstellernummer 0614 1635
L-Nummer L40540 239

Beschreibung

Beschreibung:

Der U-Wert (früher k-Wert) ist der wichtigste Wert zur Beurteilung der Energieeffizienz von Bauteilen. Mit dem neuen testo 635 ist die Messung dieses Wertes so einfach wie nie zuvor
  • Zur Bestimmung des U-Wertes werden drei Temperaturwerte benötigt: Außentemperatur, Oberflächentemperatur der Innenwand sowie die Raumlufttemperatur
  • Mit den neuen Funkfühlern kann die Außentemperatur schnell und einfach bei geschlossenem Fenster gemessen werden. Die Sonde wird einfach außen angebracht und überträgt die Messwerte per Funk an das Messgerät im Raum
  • Mit der neuen patentierten U-Wert-Sonde werden die beiden anderen benötigten Temperaturen mit einer Sonde gemessen. Zur Messung der Oberflächentemperatur werden drei Drähte der U-Wert-Sonde mit Knetmasse an der Innenwand befestigt. Die Lufttemperatur wird über einen Sensor am Sondenstecker gemessen
  • Die drei benötigten Temperaturen werden über die angeschlossenen Temperaturfühler ermittelt und an das testo 435 übertragen. Das Gerät errechnet daraus den U-Wert und zeigt ihn direkt im Display an.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb