• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband rostfrei 5 m x 150 mm 0,25 mm

Artikel-Nr.: 0613440
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613440
EAN / GTIN 4029713280000
Herstellernummer 0613440
L-Nummer L40510 2419

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, Breite 150 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband, rostfrei. 5m lang, 150mm breit, Dicke 0,25mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb