• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband rostfrei 5 m x 100 mm 0,40 mm

Artikel-Nr.: 0613346
Netto: 87,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613346
EAN / GTIN 4029713279875
Herstellernummer 0613346
L-Nummer L40510 2329

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, Breite 100 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband, rostfrei. 5m lang, 100mm breit, Dicke 0,40mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb