• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband C-Stahl 5 m x 25 mm 0,08 mm

Artikel-Nr.: 0613126
Netto: 19,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613126
EAN / GTIN 4029713279431
Herstellernummer 0613126
L-Nummer L40510 2608

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, Breite 25 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband aus C-Stahl, 5m lang, 25mm breit, Dicke 0,08mm.

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,08 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb