• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, Solo Version, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0611915001
Netto: 722,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0611915001
    EAN / GTIN 3165140996105
    Herstellernummer 0611915001
    L-Nummer L00590 1360

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, Der GBH 18V-36 C Professional kombiniert extrem kompakte Bauweise mit großer Leistungsstärke für anspruchsvolle Arbeiten in Beton
    • Mit einem geringen Gewicht von nur 6,1 kg ist er wesentlich kompakter und leichter gebaut als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt
    • Die BITURBO Brushless-Technologie des Hammers bietet ein hervorragendes Leistungspotenzial von maximal 7,0 J
    • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
    • Für maximale Leistung: ProCORE18V = 8,0 Ah

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: 14 - 35 mm
    • Gewicht exkl. Akku: 5.1 kg
    • Nenndrehzahl: 0 - 500 min-1
    • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 14 - 35 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 7 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2900 bpm
    • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 11.4 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.8 m/s²
    • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 460 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS max

      Lieferumfang:

      • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
      • Zusatzhandgriff
      • Maschinentuch
      • Fetttube
      • Handwerkerkoffer
      • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb