• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0611267500
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611267500
EAN / GTIN 3165140843607
Herstellernummer 0611267500
L-Nummer L00590 801

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Der GBH 2-28 Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer
  • Sein robuster Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung
  • Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 2-28 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 68 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
  • Nenneingangsleistung: 880 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 379 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 216 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 216 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Maschinentuch
    • L-Case

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb