• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3000, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 061124A006
Netto: 402,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 061124A006
    EAN / GTIN 3165140765169
    Herstellernummer 061124A006
    L-Nummer L00620 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Professional Set: Bohrhammer GBH 3000 in Handwerkerkoffer

    Merkmal:

    • Volumen: 23,303 dm3
    • Bruttogewicht: 6,5 kg
    • Nettogewicht: 3,945 kg
    • Abmessung Breite: 362 mm
    • Abmessung Höhe: 133 mm
    • Abmessung Länge: 484 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb