• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohranlegefühler mit Pt100-Temperatursensor - für Messungen an Rohren Ø 6-120 mm

Artikel-Nr.: 0609 5602
Netto: 121,00 €
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0609 5602
EAN / GTIN 4029547010224
Herstellernummer 0609 5602
L-Nummer L40540 437

Beschreibung

Beschreibung:

Für schnelle, präzise Temperaturmessungen: Verwenden Sie den Rohrwendelfühler (Pt100) mit dem kompatiblen Messgerät (bitte separat bestellen) zur Messung der Oberflächentemperatur von Rohren
  • Rohrwendelfühler (Pt100) - Ausstattung und Einsatzgebiete
  • Mit dem Festkabel verbinden Sie den Rohrwendelfühler mit dem Messgerät (bitte separat bestellen)
  • Der Rohrwendelfühler ist für die Messung der Oberflächentemperatur von Rohren (Rohrdurchmesser von 6 bis 120 mm) konzipiert. Der Pt100-Sensor zur Temperaturmessung ist an einem breiten, 430 mm langen Streifen befestigt. Der Klettverschluss an diesem Band ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Rohrwickelsonde. Damit eignet er sich z.B. ideal zur Messung der Oberflächentemperatur von Kältemittelleitungen oder zur Kontrolle der Vor- und Rücklauftemperatur an Heizungsanlagen
  • Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen dem Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer ebenfalls erhältlichen Silikon-Wärmeleitpaste.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb