• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Robuster, wasserdichter Oberflächenfühler, Pt100

Artikel-Nr.: 0609 1973
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0609 1973
    EAN / GTIN 4029547002816
    Herstellernummer 0609 1973

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Nutzen Sie den robusten, wasserdichten Oberflächenfühler (Pt100), um mit hoher Genauigkeit die Temperatur auf Oberflächen zu bestimmen.
    • Für die Oberflächenmessung ist besonders praktisch, dass der Fühler über eine breitere Messspitze verfügt
    • Mit seiner hohen Präzision eignet sich der Fühler für Laboranwendungen
    • In Kombination mit einem entsprechenden Messgerät (z.B. testo 735) ist er zudem EN 13485 und HACCP konform
    • Somit bietet sich der Fühler auch optimal für Anwendungen im Lebensmittel-Bereich an.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb