• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre R. 13 Blatt 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0607202
Netto: 6,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0607202
EAN / GTIN 4029713283636
Herstellernummer 0607202
L-Nummer L40510 588

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Sicherungsmutter

Beschreibung:

Fühlerlehre, rostfrei, mit Feststellmutter. Bestehend aus 13 Fühlerlehrenblättern. Blattlänge 100mm, Messbereich 0,05-1,00mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb