• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre R. 8 Blatt 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0607201
Netto: 4,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0607201
EAN / GTIN 4029713283629
Herstellernummer 0607201

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Sicherungsmutter

Beschreibung:

Fühlerlehre, rostfrei, mit Feststellmutter. Bestehend aus 8 Fühlerlehrenblättern. Blattlänge 100mm, Messbereich 0,05-0,50mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 0,5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb