• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SATZ MICROMASTER RS IP54 0-75

Artikel-Nr.: 06030029
Netto: 1.551,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06030029
    EAN / GTIN 7630041116335
    Herstellernummer 06030029
    L-Nummer L41140 363

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messbereich [mm]: 0 ÷ 75
    • Messbereich [in]: 0 ÷ 3
    • Auflösung [mm]: 0.001
    • Auflösung [in]: .00005
    • Datenausgang: Opto-RS232

    Beschreibung:

    Satz 3 digitale Bügelmessschrauben, 0-75 mm, MICROMASTER RS IP54

    Merkmal:

    • Nullpunkt: Schwimmend
    • Material: Einsätze: Wolframkarbid
    • Gewindesteigung: 0,5 mm
    • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
    • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
    • Funktion(en): Standby-Modus nach 10 Minuten; Displaysperre
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
    • Messkraft: ≤ 10 N
    • Einheiten: mm / in
    • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

    Norm:

    DIN 863 T1

    Lieferumfang:

    Bügelmessschrauben (3x); Batterien (3x); Kalibriernormal; Messprotokoll; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb