• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexibler Backofenfühler, TE Typ T

Artikel-Nr.: 0603 0646
Netto: 49,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0603 0646
EAN / GTIN 4029547006524
Herstellernummer 0603 0646
L-Nummer L40550 113

Beschreibung

Beschreibung:

Der flexible Backofenfühler (Thermoelement Typ T) kann für die Temperaturmessung in hohen Temperaturen eingesetzt werden (bis +250 °C).
  • Denn er ist hitzebeständig; da die Fühlerleitung aus PTFE gefertigt ist
  • So können Sie ihn z.B. zur Temperaturüberwachung im Backofen während der Speisenzubereitung einsetzen
  • Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler mit einem entsprechenden Messgerät (z.B. testo 926, testo 735) EN 13485 und HACCP konform ist.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb