• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischsäge GTS 635-216 Professional

Artikel-Nr.: 0601B42000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 558,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B42000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140947008
Kopieren
Herstellernummer 0601B42000
Kopieren
L-Nummer L00590 1143
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tischsäge GTS 635-216, Die GTS 635-216 Professional ist die kompakte und dennoch leistungsstarke Tischkreissäge für verschiedenste Projekte
  • Ihr kraftvoller 1.600-Watt-Motor ist ideal für eine Schnitthöhe bis 70 mm und Schnittbreite bis 635 mm
  • Das geringe Gewicht von nur 22 kg, ihre ergonomischen Griffe und die geschützte Verstaumöglichkeit direkt am Gerät gewährleisten einen wirklich einfachen und sicheren Transport
  • Die Tischkreissäge arbeitet extrem präzise und ist dank integriertem Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung außergewöhnlich vielseitig
  • Die GTS 635-216 Professional wurde zum Sägen von beliebigen Größen sowie für Längs- und verdeckte Schnitte konzipiert, vor allem bei Plattenmaterialien, Holz, Holzverbundstoffen und Laminat
  • Sie ist kompatibel mit verschiedenen Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Click & Clean System für die professionellen Elektrowerkzeuge von Bosch
  • Die Tischkreissäge ist mit Spindelarretierung, Sanftstartfunktion, Wiederanlaufschutz und einen Sicherheitsschalter für erhöhten Anwenderschutz ausgestattet

Merkmal:

  • Gewicht: 22.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Neigungseinstellung: 45 ° L / 0 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Spannung: 240 V
  • Tischgröße: 500 x 658 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 658 x 500 x 332 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 1.6 mm, 22
    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb