• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischsäge GTS 10 J

Artikel-Nr.: 0601B30500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 982,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B30500
Kopieren
EAN / GTIN 3165140583657
Kopieren
Herstellernummer 0601B30500
Kopieren
L-Nummer L00590 249
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tischsäge GTS 10 J, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 J Professional ist sehr kompakt und bietet mobile Höchstleistung an verschiedenen Einsatzorten
  • Durch ihre kompakte Bauweise und die vielen Griffflächen lässt sie sich komfortabel transportieren
  • Ihr kraftvoller 1.800-Watt-Motor liefert eine hohe Sägeleistung für einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt
  • Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem
  • Ferner verfügt die GTS 10 J Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung

Merkmal:

  • Gewicht: 27.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3650 U/min
  • max. Schnittkapazität links: 255 mm
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 2 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 254 mm
  • Tischgröße: 642 x 634 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 705 x 640 x 325 mm

    Lieferumfang:

    • Winkelanschlag
    • Absaugadapter
    • Parallelanschlag
    • Schiebestock
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb