• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischsäge GTS 10 XC Professional, for Wood

Artikel-Nr.: 0601B30400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.160,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B30400
Kopieren
EAN / GTIN 3165140509480
Kopieren
Herstellernummer 0601B30400
Kopieren
L-Nummer L00590 114
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tischsäge GTS 10 XC, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 XC Professional ist ein vielseitig einsetzbares, leistungsstarkes Elektrowerkzeug und eignet sich ideal für den Einsatz in der Werkstatt
  • Ein integrierter Schiebeschlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung sorgen für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke
  • Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt
  • Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem
  • Ferner verfügt die GTS 10 XC Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Motorbremse, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung

Merkmal:

  • Gewicht: 35.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min
  • max. Schnittkapazität links: 250 mm
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 1 ° R
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 254 mm
  • Tischgröße: 640 x 705 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 771 x 783 x 343 mm

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • Winkelanschlag
    • Parallelanschlag
    • Schiebestock
    • Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb