• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ

Artikel-Nr.: 0601B27000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.014,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B27000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140692625
Kopieren
Herstellernummer 0601B27000
Kopieren
L-Nummer L00590 1454
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ, Die Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional vereint Leistung auf dem neuesten Stand der Technik mit einem revolutionärem Design
  • Das Axial-Glide™-System von Bosch gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten, sogar bei der Arbeit auf beengtem Raum
  • Sicher und komfortabel: Neigungseinstellung an der Vorderseite gewährleistet schnelles und einfaches Einstellen ohne das Risiko, hinter die Säge greifen zu müssen
  • Der Kopf kann in der Kappschnittposition fixiert werden für maximale Kappschnittkapazität
  • Diese Säge eignet sich ideal für die Verwendung bei hartem und weichem Holz, Holzverbundstoffen, MDF-Platten sowie Konstruktionsholz und ist die perfekte Wahl für alle Zuschnittarbeiten in Bereichen wie Zimmerei, Umbau, Fenstereinbau und Schrankbau
  • Die Säge ist mit den folgenden Arbeitstischen kompatibel: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W, GTA 2600 und GTA 380 Die GCM 10 GDJ Professional bietet außerdem eine große, gut ablesbare Neigungs-/Gehrungsskala sowie große Anschläge und gefräste Winkel für eine optimale Materialstütze

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
  • Gewicht: 29.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Neigungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 254 mm
  • Schnittkapazität 0°: 80 x 306 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 80 x 216 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 54 x 296 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 306 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 80 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 216 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 80 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 296 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 54 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 813 x673 x521 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 x 30 x 2.4 mm, 60
    • Klemme
    • Staubsack

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb