• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL, Wood

Artikel-Nr.: 0601B23600
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.289,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B23600
Kopieren
EAN / GTIN 3165140584890
Kopieren
Herstellernummer 0601B23600
Kopieren
L-Nummer L00590 111
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL, Mit den genauesten Schnittergebnissen im Bosch-Sortiment ist die GCM 12 GDL Professional die erste Wahl für Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist
  • Der innovative, wartungsfreie Gleitarm der Kapp- und Gehrungssäge ist extrem robust und bietet eine hohe Haltbarkeit
  • Dank des Gelenkdesigns des Gleitarms ist die GCM 12 GDL Professional von vorne bis hinten kompakt
  • Ausgestattet mit einem Doppellinienlaser und einem qualitativ hochwertigem Sägeblatt garantiert diese Kapp- und Gehrungssäge sehr genaue Schnitte
  • Die GCM 12 GDL Professional eignet sich für Quer-, Gehrungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen
  • Die GCM 12 GDL Professional bietet außerdem Ausstattungsmerkmale wie das intelligente Bremssystem, den präzisen Doppellinienlaser und den Sanftanlauf

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 32.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 min-1
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 305 mm
  • Schnittkapazität 0°: 104 x 341 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 104 x 240 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 51 x 341 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 341 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 104 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 240 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 104 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 341 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 51 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 2.5 m/s²
  • Spannung: 230 V
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 1100 x670 x740 mm

    Lieferumfang:

    • Spannzange
    • Einlegeplatte
    • Innensechskant
    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2.4 mm, 72

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb