• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

Artikel-Nr.: 0601B12100
Netto: 438,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B12100
EAN / GTIN 3165140526104
Herstellernummer 0601B12100
L-Nummer L00590 920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W, Der Transport- und Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 2500 W Professional ist mit nahezu jeder Kapp- und Gehrungssäge auf dem Markt kompatibel und deshalb die ideale Wahl für ultimative Mobilität und Vielseitigkeit am Arbeitsort
  • Dank seiner praktischen Rollen für schnellen Transport kann der Tisch selbst mit montierter Säge für einen Standortwechsel einfach verschoben oder zur Aufbewahrung senkrecht abgestellt werden
  • Für ein noch breiteres Anwendungsspektrum bieten seine integrierten ausziehbaren Materialauflagen festen Halt für große Werkstücke
  • Der Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W lässt sich mit nur einer Hebelbewegung blitzschnell auf- und abbauen

Merkmal:

  • Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt: 1220 x 710 x 650 mm
  • Gewicht mit/ohne Zubehör: 34.8 kg
  • Höhe Arbeitstisch: 947 mm
  • Länge Arbeitstisch mit Verlängerung: 2504 mm
  • Länge Arbeitstisch: 1044 mm

    Lieferumfang:

    • Maschinenhalter

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb