• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah

Artikel-Nr.: 06019N3207
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 361,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N3207
Kopieren
EAN / GTIN 4053423321593
Kopieren
Herstellernummer 06019N3207
Kopieren
L-Nummer L00620 107496
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/63 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 166 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker oder Metallarbeiter, der Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall bis 13 mm. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 163). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251)

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb