• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06019M1002
Netto: 780,00 €
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019M1002
EAN / GTIN 4053423246377
Herstellernummer 06019M1002
L-Nummer L00590 2266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, Der GDS 18V-1600 HC Professional ist der außergewöhnlich starke 3/4 Zoll-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie für die rauesten, anspruchsvollsten Anwendungen
  • Der eingebaute bürstenlose Motor kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit kabelloser Freiheit und ist optimal abgestimmt auf ProCORE18V-Akkus für ein starkes Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm
  • Dank des einstellbaren Modus Auto Bolt Release (ABR) wird vermieden, dass Metallbolzen oder Überwurfmuttern herunterfallen und verloren gehen, was für eine bequeme Handhabung sorgt
  • Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle bieten die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben
  • Alle Werkzeugeinstellungen lassen sich bequem über die Bosch Toolbox App ausführen und individuell anpassen
  • Der außergewöhnlich starke GDS 18V-1600 HC Professional eignet sich für alle Metallanwendungen von M16 bis M33 wie Stahlbau, Rohrmontage sowie Wartung von Industriemaschinen und Baufahrzeugen
  • Dieser Drehschlagschrauber ist ideal, wenn Höchstleistung zum Entfernen von verrosteten und überstrichenen Bolzen und Überwurfmuttern gebraucht wird
  • Das Werkzeug ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V Systems
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Der Drehschlagschrauber verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, 3/4 Zoll-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung, und einen Aufbewahrungsclip
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
  • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 136

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 447 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Ja
  • Bruttogewicht: 8,6 kg
  • Drehmoment, max.: 1600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 1100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 1600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/1100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1600 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 3.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-800 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 800 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 2200 Nm
  • Nettogewicht: 3,2 kg
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1550 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2200 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2350 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 16.5 m/s²
  • Service Akku: C
  • Service Geräte: C
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 24,943 dm3
  • Werkzeugaufnahme: 3/4'' Vierkant

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb