• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC

Artikel-Nr.: 06019M1000
Netto: 376,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019M1000
EAN / GTIN 4053423246339
Herstellernummer 06019M1000
L-Nummer L00590 2255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC, Der GDS 18V-1600 HC Professional ist der außergewöhnlich starke 3/4 Zoll-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie für die rauesten, anspruchsvollsten Anwendungen
  • Der eingebaute bürstenlose Motor kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs mit kabelloser Freiheit und ist optimal abgestimmt auf ProCORE18V-Akkus für ein starkes Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm
  • Dank des einstellbaren Modus Auto Bolt Release (ABR) wird vermieden, dass Metallbolzen oder Überwurfmuttern herunterfallen und verloren gehen, was für eine bequeme Handhabung sorgt
  • Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle bieten die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben
  • Alle Werkzeugeinstellungen lassen sich bequem über die Bosch Toolbox App ausführen und individuell anpassen
  • Der außergewöhnlich starke GDS 18V-1600 HC Professional eignet sich für alle Metallanwendungen von M16 bis M33 wie Stahlbau, Rohrmontage sowie Wartung von Industriemaschinen und Baufahrzeugen
  • Dieser Drehschlagschrauber ist ideal, wenn Höchstleistung zum Entfernen von verrosteten und überstrichenen Bolzen und Überwurfmuttern gebraucht wird
  • Das Werkzeug ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V Systems
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Der Drehschlagschrauber verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, 3/4 Zoll-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung, und einen Aufbewahrungsclip
  • Karton
  • Leiterclip (1600 A02 3G7)

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 270 mm
  • Abmessung Höhe: 109 mm
  • Abmessung Länge: 288 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Ja
  • Bruttogewicht: 3,8 kg
  • Drehmoment, max.: 1600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 1100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 1600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/600 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/1100 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1600 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 3.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-800 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 800 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 2200 Nm
  • Nettogewicht: 3,2 kg
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1550 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2200 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2350 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 16.5 m/s²
  • Service Geräte: C
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 8,476 dm3
  • Werkzeugaufnahme: 3/4'' Vierkant

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb