• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah

Artikel-Nr.: 06019L5002
Netto: 521,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L5002
EAN / GTIN 4059952641782
Herstellernummer 06019L5002
L-Nummer L00590 1767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit.
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet.
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden.
  • Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung.
  • Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.
  • Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18.
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
  • Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb