• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019L0101
Netto: 281,00 €
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
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019L0101
EAN / GTIN 4059952606187
Herstellernummer 06019L0101
L-Nummer L00590 1769

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
  • Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
  • Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff
  • Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4,0Ah
  • Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen
  • Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen
  • Zwischenschleifen
  • Entfernen von Lack und Feinschleifen
  • Er ist auf Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel
  • Mit Staubbeutel
  • Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 110 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 100 mm
  • Schleifplatte, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte, Länge: 130 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3.4 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Staubbeutel
    • Grundplatte, 80 x 130 mm mit Schleifplatte
    • (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117)
    • Lochwerkzeug
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb