• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C

Artikel-Nr.: 06019K6100
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K6100
EAN / GTIN 4059952577715
Herstellernummer 06019K6100
L-Nummer L00590 1617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert
  • Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit
  • Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit
  • Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert
  • Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung
  • Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert
  • Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 36/64/- Nm
  • Drehmomentstufen: 21
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.8 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.2 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm

    Lieferumfang:

    • Kartonschachtel mit Kartoneinsatz
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb