• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX

Artikel-Nr.: 06019J9103
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 153,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019J9103
Kopieren
EAN / GTIN 4059952514031
Kopieren
Herstellernummer 06019J9103
Kopieren
L-Nummer L00590 1390
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX, Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor
  • Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum
  • Mit einer Drehzahl von 1.750 min⁻¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen
  • Dank des praktischen arretierbaren 1/4″-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln
  • Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutter, Ausführung: 1/4″ mit Innensechskantaufnahme (ISK)
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Einspannbereich, max.: 10.0 mm
  • Einspannbereich, min.: 0.8 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.57 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 0.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 0.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm

    Lieferumfang:

    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • Karton
    • 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb