• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J8201
Netto: 393,00 €
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J8201
EAN / GTIN 4059952509914
Herstellernummer 06019J8201
L-Nummer L00590 1467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC, Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung
  • Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm
  • Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus und Holzmodus
  • zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird
  • Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen
  • Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle
  • Der GDS 18V-1050 HC Professional ist der Drehschlagschrauber mit voller Leistung zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 bei verschiedensten Arbeiten wie Stahlbaukonstruktionen, Rohrmontage, Fahrzeuginstandhaltung oder Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection
  • Electronic Motor Protection
  • Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4″-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 1050 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/650 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1050 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 1700 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1600 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2600 bpm
  • Schlagzahl: 0-2600 bpm
  • Schrauben-Ø: M 14 - M 24
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 222 mm
  • Werkzeugaufnahme: 3/4'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb