• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C

Artikel-Nr.: 06019J8000
Netto: 351,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J8000
EAN / GTIN 4059952509785
Herstellernummer 06019J8000
L-Nummer L00590 1425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C, Der 1/2″-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten
  • Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus und Holzmodus
  • zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden
  • Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet
  • Der GDS 18V-1000 C Professional eignet sich für anspruchsvolle Arbeiten und ist die richtige Wahl zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 in unterschiedlichen Arbeitsbereichen – von Stahlbaukonstruktionen bis zur Rohrmontage und Fahrzeuginstandhaltung oder bei Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der GDS 18V-1000 C Professional verfügt über Electronic Cell Protection
  • Electronic Motor Protection
  • LED-Werkzeugstatusanzeige, Aufbewahrungsclip und 1/2″-Werkzeugaufnahme mit Sprengring

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 1000 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/650 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/1000 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-1750 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 1600 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1600 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-2600 bpm
  • Schlagzahl: 0-2600 bpm
  • Schrauben-Ø: M 14 - M 24
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 222 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb