• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019J2106
Netto: 206,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J2106
EAN / GTIN 4059952596662
Herstellernummer 06019J2106
L-Nummer L00590 1530

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200
  • Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 Professional bietet ein ausgezeichnetes Leistungs-Größen-Verhältnis und eine 1/4-Zoll-Bit-Aufnahme
  • Mit einer Kopflänge von 126 mm eignet sich dieser Akku-Drehschlagschrauber sogar für Arbeiten auf beengtem Raum
  • Der GDR 18V-200 ist mit einem bürstenlosen Motor für ein starkes Anziehmoment von 200 Nm ausgestattet und bietet eine ausgezeichnete Akkulaufleistung sowie eine lange Werkzeuglebensdauer
  • Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment verfügt dieser Akku-Drehschlagschrauber über einen Gasgebeschalter
  • Der GDR 18V-200 Professional ist zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall und Holz vorgesehen
  • Außerdem ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection
  • ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 200 Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-3400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 0-3400 U/min
  • Schlagzahl: 0-4000 bpm
  • Schrauben-Ø: M 6 - M 16
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 14.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 61 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 206 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 126 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb