• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C

Artikel-Nr.: 06019J0100
Netto: 231,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J0100
EAN / GTIN 3165140971393
Herstellernummer 06019J0100
L-Nummer L00590 1531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C
  • Der Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Aufnahme liefert eine starke Leistung und verhindert gleichzeitig Materialschäden
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube und Holzschraube sorgen für mehr Kontrolle und weniger gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden
  • Dieser kraftvolle und präzise Akku-Drehschlagschrauber liefert ein Drehmoment von 210 Nm
  • Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für beeindruckende Kontrolle und größere Flexibilität bei der Arbeit
  • Dieser Drehschlagschrauber ist für viele Anwendungen das Elektrowerkzeug der Wahl, sowohl beim Eindrehen von Blechschrauben als auch Holzschrauben
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDR 18V-210 C Professional verfügt für mehr Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 210 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/80 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/160 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/210 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-3400 min-1
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2200 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3300 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-4100 bpm
  • Schlagzahl: 0-4100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 6 - M 16
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 61 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 205 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 126 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb