• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Solo Version mit Zusatzhandgriff, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019G030A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 283,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019G030A
Kopieren
EAN / GTIN 3165140956314
Kopieren
Herstellernummer 06019G030A
Kopieren
L-Nummer L00590 1377
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Der GSB 18V-110 C Professional ist ein extrem kraftvoller und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
  • Das maximale Drehmoment von 110 Nm und ein bürstenloser Motor sorgen für extrem starke Leistung
  • Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Schlagbohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
  • Außerdem ist er mit der Bluetooth® Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen
  • Der GSB 18V-110 C wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm und zum Schrauben bis 12 mm sowie Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm konzipiert
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 82 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm
  • Drehmomentstufen: 25+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Schlagzahl, max.: 31500 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 15.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • L-BOXX 136
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb