• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019E4002
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 147,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019E4002
Kopieren
EAN / GTIN 3165140782968
Kopieren
Herstellernummer 06019E4002
Kopieren
L-Nummer L00590 577
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment
  • Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen
  • Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung befestigt werden können
  • Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert
  • Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber
  • Der GTB 12V-11 Professional verfügt über Boschs bürstenlose Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und einer Motorbremse
  • Er besitzt Autolock, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Drehmoment, max. (hart/weich): 3 Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.7 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 4 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 0.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 180 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb