• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Sauger GAS 12V, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019E3003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 258,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019E3003
Kopieren
EAN / GTIN 3165140910712
Kopieren
Herstellernummer 06019E3003
Kopieren
L-Nummer L00590 610
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen
  • Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen
  • Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102
  • Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Filterfläche: 408 cm²
  • Gewicht exkl. Akku: 0.7 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 15.0 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 45 mbar

    Lieferumfang:

    • 1 x Flachfaltenfilter
    • Fugendüse
    • L-BOXX 102
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb