• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Sauger GAS 12V, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019E3000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 103,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019E3000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140773188
Kopieren
Herstellernummer 06019E3000
Kopieren
L-Nummer L00590 826
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen
  • Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen
  • Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102
  • Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Filterfläche: 408 cm²
  • Gewicht exkl. Akku: 0.7 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 15.0 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 45 mbar

    Lieferumfang:

    • 1 x Flachfaltenfilter
    • Fugendüse
    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb