• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019E0102
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 186,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019E0102
Kopieren
EAN / GTIN 3165140799874
Kopieren
Herstellernummer 06019E0102
Kopieren
L-Nummer L00590 1169
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, Der Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 Professional mit bürstenlosem Motor und 3/8″-Außenvierkant ist die kompakteste Lösung in der 12-Volt-Klasse von Bosch
  • Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung
  • Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben
  • Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 115 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert
  • Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDS 12V-115 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Drehmoment, max.: 115 Nm
  • Drehmomentstufen: 2
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2600 min-1
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2700 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3100 bpm
  • Schlagzahl: 0-3100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 4 - M 12
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 10.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 54 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 177 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 137 mm
  • Werkzeugaufnahme: 3/8'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • L-BOXX-Einlage Zubehör
    • L-BOXX-Einlage für Gerät
    • L-BOXX 102
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb