• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, Solo Version, im Karton

Artikel-Nr.: 06019C5000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 127,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019C5000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140708999
Kopieren
Herstellernummer 06019C5000
Kopieren
L-Nummer L00590 636
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35
  • Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
  • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden
  • Schleifen
  • Fräsen
  • Polieren und Bohren
  • besonders an schwer zugänglichen Stellen
  • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform
  • ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
  • Zubehör Box; 5 x Trennscheibe
  • 32 mm; Aufspanndorn; Gehäuseaufsatz; Schlüssel; Spannzange; 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug; Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 0.62 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Zubehör Box
    • 5 x Trennscheibe, 32 mm
    • Aufspanndorn
    • Gehäuseaufsatz
    • Schlüssel
    • Spannzange
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug
    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb