• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600

Artikel-Nr.: 06019C4001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 365,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019C4001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140708920
Kopieren
Herstellernummer 06019C4001
Kopieren
L-Nummer L00590 1107
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600
  • Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus
  • Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl
  • Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen Vorschub von 8 mm/s
  • Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck

Lieferumfang:

  • Karton

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb