• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019B5400
Netto: 244,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019B5400
EAN / GTIN 4059952607108
Herstellernummer 06019B5400
L-Nummer L00590 1637

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Geradschleifer GGS 18V-20
  • Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht
  • Kompakt und leicht mit einer Länge von 310 mm, einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg, einfach und bequem in der Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf
  • Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer
  • Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall
  • Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus und Ladegeräten kompatibel
  • Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 24000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 3.3 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 11.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Spannzange

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • 2 x Einmaulschlüssel 19 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb