• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI, in L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 06019B2905
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 174,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019B2905
Kopieren
EAN / GTIN 3165140773218
Kopieren
Herstellernummer 06019B2905
Kopieren
L-Nummer L00590 1580
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI
  • Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen
  • Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich
  • Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufhubzahl: 700 min-1
  • Schnittkapazität in PVC (mit 4 Ah), max.: 300 m

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb