• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Blechschere GSC 12V-13, Solo Version

Artikel-Nr.: 0601926105
Netto: 323,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blechschere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601926105
EAN / GTIN 3165140577298
Herstellernummer 0601926105
L-Nummer L00590 1170

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch
  • Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte
  • Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert
  • Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Leerlaufhubzahl: 3600 min-1
  • Minimaler Kurvenradius: 15 mm
  • Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.3 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 0.8 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Karton
    • Innensechskantschlüssel
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb