• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 2000 J

Artikel-Nr.: 06018F2000
Netto: 161,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06018F2000
    EAN / GTIN 4053423240672
    Herstellernummer 06018F2000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschleifer GWS 2000 J
    • Der Winkelschleifer GWS 2000 J Professional für 230-mm-Scheiben ist leicht und kompakt und bietet gleichzeitig Anwenderschutz dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    • Der 2.000-W-Motor mit seiner guten Abtragsleistung liefert gute Ergebnisse beim Schleifen und Trennen
    • Ein Standard-Zusatzhandgriff ist im Lieferumfang enthalten
    • Der Winkelschleifer GWS 2000 J Professional ist ideal zum Trennen von Materialien wie Metall und Stein
    • Er ist kompatibel mit der Bosch Professional Absaughaube GDE 230 FC-S

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1000 W
    • Bohrung, Ø: 22.2 mm
    • Gewicht: 5.1 kg
    • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
    • Haupthandgriff: Rundform
    • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
    • Nenneingangsleistung: 2000 W
    • Scheiben-Ø: 230 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 7.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Spannungsbereich: 216 - 244 V
    • Topfbürste, Ø: 100 mm
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

      Lieferumfang:

      • Karton
      • Zusatzhandgriff
      • Schutzhaube
      • Zweilochschlüssel
      • Aufnahmeflansch
      • Spannmutter
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb