• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880 in Koffer

Artikel-Nr.: 06018C1308
Netto: 268,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C1308
EAN / GTIN 4059952634678
Herstellernummer 06018C1308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit: 2-teile Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880
  • Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
  • GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
  • GWS 22-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse
  • GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design
  • Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

Merkmal:

  • Volumen: 56,172 dm3
  • Bruttogewicht: 12,31 kg
  • Nettogewicht: 9,5 kg
  • Abmessung Breite: 380 mm
  • Abmessung Höhe: 190 mm
  • Abmessung Länge: 778 mm

Lieferumfang:

  • Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional
  • Winkelschleifer GWS 880 Professional
  • Handwerkerkoffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb