• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880

Artikel-Nr.: 06018C1306
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C1306
EAN / GTIN 4059952634623
Herstellernummer 06018C1306
L-Nummer L00590 1626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit: 2-teile Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880
  • Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
  • GWS 20-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
  • GWS 20-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse
  • GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design
  • Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

Merkmal:

  • Volumen: 27,3 dm3
  • Bruttogewicht: 9,145 kg
  • Nettogewicht: 4,48 kg
  • Abmessung Breite: 325 mm
  • Abmessung Höhe: 140 mm
  • Abmessung Länge: 600 mm

Lieferumfang:

  • Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional
  • Winkelschleifer GWS 880 Professional
  • Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb