• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 20-230 J

Artikel-Nr.: 06018C1302
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C1302
EAN / GTIN 4059952546728
Herstellernummer 06018C1302
L-Nummer L00590 1596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 20-230 J
  • Der Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional bietet ein kompaktes, leichtes Design und gleichzeitig erhöhten Anwenderschutz dank Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Die hohe Abtragsleistung dank seines neuen 2.000-W-Motors sorgt für starke Trennergebnisse
  • Sowohl die geringere Gesamterwärmung des Motorsystems als auch der verbesserte Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten führen zu einer längeren Werkzeuglebensdauer
  • Der erhöhte Anwenderschutz wird durch praktische Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz weiter verbessert
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein
  • Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel

Merkmal:

  • Gewicht: 5.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm

    Lieferumfang:

    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb